Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

15-polige contactdoos Standaard 24 V

15-polige contactdoos, standaard
STEKKERDOOS-VERSCHRFB-15PLG-24V

Art.-nr. 0510950251

EAN 4045727835456

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
15-polige contactdoos Standaard 24 V

Art.-nr. 0510950251
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
Inclusief 15 krimpcontacten (12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)

Opmerking

Twee verschillende rubberen afdichtingen bijgeleverd voor slangleidingen met een Ø tot 15 mm of flexibele buis ND13 (nominale diameter)

ADR-goedgekeurd, TÜV-gecertificeerd, voldoet aan ISO 12098

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gemonteerd op trekker en op aanhanger of oplegger

Geschikt voor kabeldiameter

7 - 15 mm

Contactuitvoering

Krimpcontact

Uitvoering

Staand verband

Materiaal contacten

Koperlegering

ISO

12098

Geschikt voor gegolfde buis

NW13

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
15-polige stekker Standaard 24V

STEKKER-TROMPETKAP-15PLG-24V
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Geïsoleerde flexibele buis PA6, zonder sleuf

ISOLATIEBUIS-FLEX-ZWART-NW13

Robuuste duurzame oplossing voor veeleisende omgevingen - kan worden gebruikt bij temperaturen tot 120 °C, UV-, weer- en chemisch bestendigheid
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang voor gedraaide contacten

KRIMPTANG-GEDRAAID-CONT-0,14-4,0QMM

Premium handbediende krimptang Made in Germany
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
Elektrakabel FLRYY 11 Y

KABEL-VTG-FLRYY11Y-OP-ROL-GGVS-15 ADERIG

Verpakte artikelen
x 50 m
Contactspray

CONTACTSPRAY 300 ML

Snel en betrouwbaar voor herstel van ontstekingsproblemen
Siliconenvet, spray

SILICONEN-SPROEIVET 500 ML

Glasachtig transparant, extreem smerend, waterverdringend en isolerend siliconenvet