Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

13-polige stekker 12V

13-polige stekker 12 V
STEKKER-BAJONETT-KST-13PLG-12V

Art.-nr. 05553130

EAN 4024835732666

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
13-polige stekker 12V

Art.-nr. 05553130

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Schroefverbinding met rubberen afdichting


Biedt bescherming tegen spatwater en vuil



Een schroefverbinding is geschikt voor kabels met een diameter van 9,0 mm tot 11,5 mm



Met bajonetverbinding


Markering van contacten voldoet aan ISO 11446



Schroefcontacten bestand tegen hogere trekbelasting



Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +85°C



Stroomsterkte: max. 25 A (met 2,5 mm² kabel)

Voldoet aan ISO 11446

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gemonteerd op aanhanger

Materiaal

Kunststof

Contactuitvoering

Schroefcontact

Materiaal contacten

Koper-zink-legering

Maximale stroomsterkte

25 A

Minimale/maximale kabeldiameter

9-11,5 mm

ISO

11446

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adereindhuls zonder kunststof mof DIN 46228 deel 1

ADEREINDHULS VERTIND 1,5X 7 MM

x 5000 st
Adereindhuls zonder kunststof mof DIN 46228 deel 1

ADEREINDHULS VERTIND 2,5X 7 MM

x 5000 st
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
FLRYY ronde voertuigkabel met PVC-bekleding

KABEL-VTG-FLRYY-OP-ROL-ZWART-13X1,5QMM

Voertuigaansluitkabel (ommantelde kabel) voor laagspanningstoepassingen in aanhangwagens, vrachtwagens en andere soortgelijke voertuigen
x 50 m
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Contactspray

CONTACTSPRAY 300 ML

Snel en betrouwbaar voor herstel van ontstekingsproblemen
Siliconenvet, spray

SILICONEN-SPROEIVET 500 ML

Glasachtig transparant, extreem smerend, waterverdringend en isolerend siliconenvet
Contactspray Oxidatieoplosmiddel

CONTACT-OL-OXIDATIE-OPLOSMID-200ML

Sproei-oxidatieoplosmiddel
Contactspray Oxidatiebescherming

CONTACT-OS-OXIDATIEBESCH-200ML

Sproei-oxidatiebescherming
Contactspray SW

CONTACTSPRAY-SW-SPROEIWAS-200ML

Speciaal sproeiwasmiddel
Beschermende contactcoating

CONTACTSPRAY-SL-BESCHERMLAK-200ML

Transparante sproeibeschermlak