Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

13-polige contactdoos 12V Met uitschakelcontact voor mistlicht achter

13-polige contactdoos 12 V
STEKKERDOOS-BAJONETT-KST-13PLG-12V

Art.-nr. 05553131
EAN 4024835732659

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Inclusief rubberen voet



13-polig systeem


  • Bajonetverbinding

  • Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +85°C

  • Stroomsterkte: max. 25 A (met 2,5 mm² kabel)

  • Markering van contacten voldoet aan ISO 11446

  • Schroefcontacten bestand tegen hogere trekbelasting

Voldoet aan ISO 11446



Beschermingsklasse IP 54

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gemonteerd op trekker

Materiaal

Kunststof

Contactuitvoering

Schroefcontact

Materiaal contacten

Koper-zink-legering

Maximale stroomsterkte

25 A

Beschermklasse IP

IP 54

ISO

11446

Inclusief 13-polige contactdoos 12V Met uitschakelcontact voor mistlicht achter:
1 x
Rubberen afdichting 12 V Voor 13-polige contactdozen

RUB.BESCHERMPL.V.STEKKERDOOS-7/13PLG-12V

Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adereindhuls zonder kunststof mof DIN 46228 deel 1

ADEREINDHULS VERTIND 1,5X 7 MM

x 5000 st
Adereindhuls zonder kunststof mof DIN 46228 deel 1

ADEREINDHULS VERTIND 2,5X 7 MM

x 5000 st
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
Autokabel ronde kabel (slangleiding) FLRYY

KABEL-VTG-FLRYY-OP-ROL-ZWART-13X1,5QMM

Verpakte artikelen
x 50 m
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lege container met spuitpistool

LEGE BUS - PISTOOL ROST-OFF PLUS 0,5L

Lockable regulating nozzle permits all settings from mist to jet
x 1 st
Siliconenvet, spray

SILICONEN-SPROEIVET 500 ML

Glasachtig transparant, extreem smerend, waterverdringend en isolerend siliconenvet
Contactspray Oxidatieoplosmiddel

CONTACT-OL-OXIDATIE-OPLOSMID-200ML

Sproei-oxidatieoplosmiddel
Contactspray Oxidatiebescherming

CONTACT-OS-OXIDATIEBESCH-200ML

Sproei-oxidatiebescherming
Contactspray SW

CONTACTSPRAY-SW-SPROEIWAS-200ML

Speciaal sproeiwasmiddel