Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1⁄2 inch dopsleutel, inch, zeskant, lang met kogelbevestigingsgroef

1/2 inch dopsleutel, zeskant, inch, lang

Art.-nr. 0712132365

EAN 4062856410712

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1⁄2 inch dopsleutel, inch, zeskant, lang met kogelbevestigingsgroef

Art.-nr. 0712132365
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
Geschikt voor handmatig gebruik in omkeerbare DIN 3120-ratels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

1 3/8inch

Lengte (L1)

77 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

46,6 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

38 mm

Diepte dopsleutel (t)

35,5 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie