Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1 inch momentsleutel

Mechanische momentsleutel 1
MOMENTSLEUTEL 1IN 400-2100NM

Art.-nr. 1952001306
EAN 4250158153240

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Mechanische momentsleutel, meetbereik 400-2100 Nm

Wijzerplaat met schaalverdeling in Nm en ft-Ib


Vergrendeling van het geselecteerde moment dankzij een vergrendelknop op de handgreep


Aandraaien in draairichting rechtsom


1-inch omschakelratel met een terughaalhoek van 6°


Aanraakgevoelig en hoorbaar (klik)ontgrendelingssignaal


2C-handgreep kan worden gebruikt als een verlengstuk


Nauwkeurigheid ±4%


In metalen draagkoffer


Geleverd met een kalibratiecertificaat

EN ISO 6789:2017 deel 1, Type II, klasse A
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1 inch

Soort aandrijving

Vierkante dwarsdoorsnede

Lengte

1940 mm

Min. meetbereik koppel

400 Nm

Max. meetbereik koppel

2100 Nm

Min./max. meetbereik koppel

400-2100 Nm

Productgewicht (per stuk)

12000.000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie