Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1 inch krachtdopsleutel zeskant, metrisch, kort

1 inch krachtdopsleutelinzet, met., zeskant, kort
SLAGMOERDOP 1", 70MM

Art.-nr. 071415 70

EAN 4056807072449

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1 inch krachtdopsleutel zeskant, metrisch, kort

Art.-nr. 071415 70
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
  • Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen

  • Norm: Buitenvierkant volgens DIN 3121

  • Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1 inch

Sleutelwijdte

70 mm

Lengte (L1)

93 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

97 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

54 mm

Diepte dopsleutel (t)

32 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie