1 inch dopsleutel assortiment metrisch
Assortiment dopsleutels 1 inch metrisch
DOPSLEUTEL-ASS-1IN-12KT-13DLG
Art.-nr. 096515 12
EAN 4024835802581
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Praktisch, 13-delig assortiment 1-inch dopsleutels in een metalen doos
- Dit assortiment omvat speciale uitrusting die ideaal is voor gebruik in de werkplaats en onderweg
- De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt
Dopsleutels met metrische afmetingen en 1-inch aandrijving
- De korte dopsleutels met twaalfkant passen op alle gangbare schroeven
Krachtig en efficiënt aanhalen
- De twee starre verlengstukken kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen
- Een schuifstuk en de bijbehorende schuifstang zorgen voor een krachtige schroefbevestiging
- De omkeerbare ratelkop kan worden aangesloten
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
- De omschakelhendel wordt gebruikt om eenvoudig te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 13 st |
Breedte x hoogte x diepte | 560 x 115 x 265 mm |
VERLENGSTUK 1, 400MM