1-component ruitenlijm Ultimate
Voorruit-/autoruitlijm, Ultimate
RUITENLIJM-ULTIMATE-WORST-ZWART-400ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Toepasbaar in vrijwel elk seizoen
- 1 uur wegrijtijd voor voertuig met airbag bij een omgevingstemperatuur van -10 °C tot +35 °C
- Zie het technische informatieblad voor de wegrijtijden bij grotere voertuigen
- Geschikt voor auto's met hulpsystemen voor de bestuurder
Getest op veiligheid
- Wegrijtijd bevestigd met crashtest en TÜV-certificaat conform FMVSS208/212
- Voldoet aan de vereisten van OEM-fabrikanten (fabrikanten van originele apparatuur, voertuigfabrikanten)
- Carrosserieversterkende ruitenlijm met hoge modulus
- Geschikt voor antennes, niet-geleidend
- Ideaal voor gebruik op aluminium, magnesium en hybride carrosserieën, aangezien het contactcorrosie voorkomt
Plaats het voertuig niet op de hefbrug. Instructies van de voertuigfabrikant ten aanzien van de rupsgeometrie moeten worden nageleefd. Er moet rekening worden gehouden met de verwerkings- en wegrijtijden. De uithardingstijd en droogtijd zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur en vochtigheid.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Hoogwaardige 1-component autoruitlijm voor alle typen voertuigen, die in vrijwel elk seizoen kan worden gebruikt.
Zorg ervoor dat het materiaal wordt aangebracht in een schone werkomgeving. Het is van essentieel belang het product te gebruiken met de bijbehorende Würth-systeemcomponenten om correct en foutloos te kunnen werken. De bijgeleverde werkinstructies moeten worden nageleefd als het product wordt opgebracht. Op vers gelakte oppervlakken moet een Varioprimer worden aangebracht. De lak moet volledig uitgehard zijn voordat Varioprimer wordt aangebracht. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
Inhoud | 400 ml |
Verpakking | Zak (worstverpakking) |
Chemische basis | Vochtuithardende 1-component polymere urethaan |
Kleur | Zwart |
Min. huidvormingstijd | 15 min |
Dichtheid/voorwaarden | 1,27 g/cm³ / bij 20 °C |
Voorwaarde wegrijtijd | bij omgevingstemperatuur -10 °C tot 35 °C |
Max. open tijd/voorwaarden | 15 min / bij 23 °C en 50% vochtigheid |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 35 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 120 °C |
Trek- en afschuifsterkte | 5.5 MPa |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / bij 5°C tot 25°C |
Treksterkte | 9 MPa |
Geur | Geurloos |
Shore-hardheid A | 60 |
Productgewicht (per stuk) | 490,200 g |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Dichtheid | 1,27 g/cm³ |
Uithardingssnelheid | 4 mm/d |
Wegrijtijd (met airbag) | 1 h |
Wegrijtijd zonder airbag | 30 min |
Rek bij breuk | 300 % |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!