Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1-component vloeibaar kunststof PRO

LIQUPLA-1C-PRO-RAL7035-7KG

Art.-nr. 0838892551

EAN 4053479162393

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1-component vloeibaar kunststof PRO

Art.-nr. 0838892551
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
Oplosmiddelvrij vloeibaar ééncomponent-kunststof voor standaardafdichting voor gebruik in geurgevoelige gebieden
  • Universeel, geurarm product

  • Gebruiksvriendelijk, lang verwerkbaar

  • EMICODE-label, verwerking rechtstreeks vanuit de bus mogelijk, deelgebruik mogelijk, verschillende testcertificaten voor verschillende toepassingen

  • Bevat geen oplosmiddelen of isocyanaat

  • Lage afgifte van vluchtige stoffen en eenvoudig te gebruiken

  • Thixotroop (de vloeistof wordt dunner naarmate hij wordt vervormd/gemengd)

  • Zeer elastisch

  • UV-bestendig

  • Alkalibestendig

  • Hydrolysebestendig

  • Regendicht na ca. 60 min

  • Lage SD-waarde (ca. 2 m)

  • Kan in delen worden verwerkt, zodat het resterende materiaal niet hoeft te worden weggegooid

  • Hoge opslagstabiliteit

  • Brandbeveiliging

BROOF (t1); BROOF (t2); BROOF (t3);BROOF (t4) in overeenstemming met EN 13501-5


Klasse E conform EN 13501-1

Bewijs van prestaties
  • ETAG 005: ETA-19/0108. Richtlijn voor de Europese Technische goedkeuring voor vloeibaar aangebrachte dakafdichtingen

  • Algemene testcertificaten van bouwautoriteiten voor waterdicht maken van gebouwen binnen en buiten en voor gebruik op oppervlakken met een helling tot 90°.

  • DIN 18531 waterdicht maken van daken en balkons

  • DIN 18532 waterdicht maken van betonoppervlakken waar voertuigen overheen kunnen rijden

  • DIN 18533 waterdicht maken van elementen die in contact komen met de bodem

  • DIN 18535 waterdicht maken van tanks en zwembaden

  • GISCODE-classificatie: RSP20
OndergrondVoorbehandelingPrimer
AluminiumReinig het oppervlak met acetonreiniger en ruw het oppervlak opRoeststop Quattro
Verven*Slijpen, volledig verwijderenAfhankelijk van de ondergrond
AsfaltSlijpen, frezenBitumen primer
BetonSlijpen, frezenNiet vereist
RVSReiniging van het oppervlak met acetonreiniger; opruwen van het oppervlakRoeststop Quattro
Geanodiseerd aluminium**Reiniging van het oppervlak met acetonreiniger; opruwen van het oppervlakRoeststop Quattro
DekvloerenSlijpen, frezenNiet vereist
Glas*Reiniging van het oppervlak met acetonreiniger; opruwen van het oppervlakNiet vereist
Warme bitumenverf*Niet vereistBitumen primer
HoutLak verwijderenNiet vereist
Koude bitumen verf*Niet vereistBitumen primer
Kunststof folie (EPDM)*Oppervlak reinigen met acetonreinigerBitumen primer
Kunststof folie (EVA)Oppervlak reinigen met acetonreinigerHard-PVC-primer
Kunststof folie (PIB)*Reiniging van het oppervlak met acetonreiniger; opruwen van het oppervlakBitumen primer
Kunststof folie (PVC-P, NB)Reiniging van het oppervlak met acetonreiniger; opruwen van het oppervlakZacht-PVC-primer
Kunststof folie (TPO, FPO)Reinig het oppervlak met acetonreiniger en ruw het oppervlak opSpeciale primer
Licht betonReinig het oppervlak met acetonreiniger en ruw het oppervlak opNiet vereist
Gepoedercoate metalen*Droog reinigen van het oppervlak; ruwen van het oppervlakRoeststop Quattro
Stuc-/metselwerkverwijder lak indien nodigNiet vereist
Mortel, kunststofgemodificeerdSlijpen, frezenNiet vereist
Polymeerbitumenmembranen (PYE-E) mod. (SBS)Niet vereistBitumen primer
Polymeerbitumen membranen (PYP) mod. (APP)*Niet vereistBitumen primer
PVC-vormdelen, hardOppervlak reinigen met acetonreinigerHard-PVC-primer
Staal, zinklamellen gecoatReiniging van het oppervlak met acetonreiniger; opruwen van het oppervlakRoeststop Quattro
Composiet thermische isolatiesystemen*Niet vereistNiet vereist
Andere ondergronden op aanvraag
*Adhesie- en compatibiliteitstests uitvoeren
**Alternatief zonder opruwen na adhesietest met CONNECTION-primer
LuchttemperatuurDauwpunttemperaturen in °C bij een relatieve vochtigheid van
°C45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%
2 °C-7.77-6.56-5.43-4.40-3.16-2.48-1.77-0.98-0.260,471,20
4 °C-6.11-4.88-3.69-2.61-1.79-0.88-0.090,781,622,443,20
6 °C-4.49-3.07-2.10-1.05-0.080,851,862,723,624,485,38
8 °C-2.69-1.61-0.440,671,802,833,824,775,666,487,32
10 °C-1.260,021,312,533,744,795,826,797,658,459,31
12 °C0,351,843,194,465,636,747,758,699,6010,4811,33
14 °C2,203,765,106,407,588,679,7010,7111,6412,5513,36
15 °C3,124,656,077,368,529,6310,7011,6912,6213,5214,42
16 °C4,075,596,988,299,4710,6111,6812,6613,6314,5815,54
17 °C5,006,487,929,1810,3911,4812,5413,5714,5015,3616,19
18 °C5,907,438,8310,1211,3312,4413,4814,5615,4116,3117,25
19 °C6,808,339,7511,0912,2613,3714,4915,4716,4017,3718,22
20 °C7,739,3010,7212,0013,2214,4015,4816,4617,4418,3619,18
21 °C8,6010,2211,5912,9214,2115,3616,4017,4418,4119,2720,19
22 °C9,5411,1612,5213,8915,1916,2717,4118,4219,3920,2821,22
23 °C10,4412,0213,4714,8716,0417,2918,3719,3720,3721,3422,23
24 °C11,3412,9314,4415,7317,0618,2119,2220,3321,3722,3223,18
25 °C12,2013,8315,3716,6917,9919,1120,2421,3522,2723,3024,22
26 °C13,1514,8416,2617,6718,9020,0921,2922,3223,3224,3125,16
27 °C14,0815,6817,2418,5719,8321,1122,2323,3124,3225,2226,10
28 °C14,9616,6118,1419,3820,8622,0723,1824,2825,2526,2027,18
29 °C15,8517,5819,0420,4821,8322,9724,2025,2326,2127,2628,18
30 °C16,7918,4419,9621,4423,7123,9425,1126,1027,2128,1929,09
32 °C18,6220,2821,9023,2624,6525,7927,0828,2429,2330,1631,17
34 °C20,4222,1923,7725,1926,5427,8528,9430,0931,1932,1333,11
36 °C22,2324,0825,5027,0028,4129,6530,8831,9733,0534,2335,06
38 °C23,9725,7427,4428,8730,3131,6232,7833,9635,0136,0537,03
40 °C25,7927,6629,2230,8132,1633,4834,6935,8636,9838,0539,11
45 °C30,2932,1733,8635,3836,8538,2439,5440,7441,8742,9744,03
50 °C34,7636,6338,4640,0941,5842,9944,3345,5546,7547,9048,98
De dauwpunttabel geeft aan bij welke oppervlaktetemperaturen condensatie optreedt. Dit wordt bepaald door de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Voorbeeld: Bij een luchttemperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 55% ligt het dauwpunt bij een objecttemperatuur van +10,7 °C. De oppervlaktetemperatuur moet tijdens het aanbrengen 3 °C boven het dauwpunt liggen.
  • ETAG 005: ETA-19/0108. Richtlijn voor de Europese Technische goedkeuring voor vloeibaar aangebrachte dakafdichtingen

  • Algemene testcertificaten van bouwautoriteiten voor waterdicht maken van gebouwen binnen en buiten en voor gebruik op oppervlakken met een helling tot 90°.

  • DIN 18531 waterdicht maken van daken en balkons

  • DIN 18532 waterdicht maken van betonoppervlakken waar voertuigen overheen kunnen rijden

  • DIN 18533 waterdicht maken van elementen die in contact komen met de bodem

  • DIN 18535 waterdicht maken van tanks en zwembaden

  • GISCODE-classificatie: RSP20

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.



De DIN-normen, voorschriften, technische voorschriften en erkende praktijkcodes die van toepassing zijn op de betreffende handel moeten worden nageleefd, bijv. DIN 18195, DIN 18531, de technische voorschriften voor metaalwerk in de dakhandel en de technische voorschriften voor afdichtingen (de richtlijn voor platte daken) die is uitgegeven door de ZVDH (Duitse centrale vereniging voor dakwerkzaamheden). Würth aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot een toepassing of implementatie die niet is gespecificeerd door een norm, een technisch voorschrift of de Würth-werkinstructies, of die niet overeenkomt met de erkende praktijkvoorschriften.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het waterdicht maken van gebruikte/ongebruikte dakbedekking, balkons, componenten die in contact komen met de bodem, tanks en vensters, en voor het afdichten van funderingen en voetstukken in gebieden waar deze in contact zijn met de bodem, putten en onder vreemde oppervlakken. In combinatie met een fleece-inlay van 110 g/m² wordt een genormeerde afdichting gecreëerd.



25 kg container met lagere viscositeit voor eenvoudigere toepassing op grote oppervlakken.

Handleiding

* Voor gebruik materiaal grondig roeren met een roerstaaf. Vóór gebruik moeten bepaalde minimale lijmsterkten (beton: 1,5 N/mm) worden bewezen op voorbehandelde testoppervlakken.


Het oppervlak moet schoon en droog zijn (max. 6% restvocht per gewicht) en vrij van vet en olie. Tijdens het coatingwerk mag het minerale oppervlak alleen lichtvochtig zijn; stilstaand water moet worden vermeden. Doordringen van vocht van achteren af moet worden voorkomen. Cementresten moeten worden verwijderd.


Voorbehandeling is afhankelijk van de ondergrond. Raadpleeg de ondergrondtabel. De oppervlaktetemperatuur moet ook tussen 5 °C en 35 °C liggen. De oppervlaktetemperatuur moet 3 °C boven het dauwpunt liggen. Raadpleeg de onderstaande dauwpunttabel.


Plak de randgedeelten van het af te dichten oppervlak af. Materiaal royaal met een roller of kwast insmeren (2 kg/m2). Plaats vervolgens het waterdichte membraan zonder luchtbellen in de eerste laag. Zorg ervoor dat de onderdelen volledig doordrenkt zijn. Daarna nog een laag vloeibare kunststof (1 kg/m2) aanbrengen. Controleer op luchtbellen in het materiaal. Er moet een minimale laagdikte van 2,1 mm worden gegarandeerd. Houd bij opstaande randen een verbindingshoogte van 15 cm boven het oppervlak aan. Zorg bij membraanoverlappen voor waterdicht maken dat de delen 10 cm overlappen met extern materiaal en 5 cm overlappen met 1-component vlakdakafdichting Pro. Schuur onder vreemde oppervlakken met ten minste 7 kg/m². Korrel 0,4-1,2 mm. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Chemische basis

Polyurethaan, één component

Kleur

LichtGrijs RAL 7035

Dichtheid

1,5 g/cm³

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

20°C

Geschikt voor verdere verwerking tot

24 h

Toegankelijk na max.

2 d

Regenbestendig na

60 min

Voorwaarde regenbestendigheid

bij 20 °C

Voorwaarde voor toegankelijkheid

bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Voorwaarde verder bewerken

zonder andere maten

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

35 °C

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Brandklasse

E - Normaal ontvlambaar

Oplosmiddelvrij

Ja

Styreenvrij

Ja

UV-bestendig

Heel goed

Bitumenvrij

Ja

Resistent tegen

Veroudering (zeer goed), UV-straling (zeer goed), Weersomstandigheden (zeer goed)

Scheuroverbrugging

5 mm

Voorwaarde scheuroverbrugging

voor een laagdikte van 2 mm

Aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak

3 kg/m²

Verpakking

Emmer

Gewicht inhoud

7 kg

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 10°C tot 30°C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
1K vliesinleg platdakafdichting, rol

VLIEINLG-VLIES-15CMX50M

Voor het verwerken van de 1K platdakafdichting Pro.
x 1 st
1K vliesinleg platdakafdichting, rol

VLIEINLG-VLIES-20CMX50M

Voor het verwerken van de 1K platdakafdichting Pro.
x 1 st
1K vliesinleg platdakafdichting, rol

VLIEINLG-VLIES-26,25CMX50M

Voor het verwerken van de 1K platdakafdichting Pro.
x 1 st
1K vliesinleg platdakafdichting, rol

VLIEINLG-VLIES-35CMX50M

Voor het verwerken van de 1K platdakafdichting Pro.
x 1 st
1K vliesinleg platdakafdichting, rol

VLIEINLG-VLIES-52,5CMX50M

Voor het verwerken van de 1K platdakafdichting Pro.
x 1 st
1K vliesinleg platdakafdichting, rol

VLIEINLG-VLIES-70CMX50M

Voor het verwerken van de 1K platdakafdichting Pro.
x 1 st
1K hoekinleg platdakafdichting

VLIEINLG-VLIES-BINNENHK-15CMX15CM

Voor het verwerken van de 1K platdakafdichting Pro.
x 20 st
1K hoekinleg platdakafdichting

VLIEINLG-VLIES-BUITENHK 16CMX16CM

Voor het verwerken van de 1K platdakafdichting Pro.
x 20 st
1K vliesinleg platdakafdichting, pijp

VLIEINLG-VLIES-BUIS-80MM

Voor het verwerken van de 1K platdakafdichting Pro.
x 10 st
1K vliesinleg platdakafdichting, pijp

VLIEINLG-VLIES-BUIS-110MM

Voor het verwerken van de 1K platdakafdichting Pro.
x 10 st
1K vliesinleg platdakafdichting, pijp

VLIEINLG-VLIES-BUIS-135MM

Voor het verwerken van de 1K platdakafdichting Pro.
x 10 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Radiatorkwast DW licht Voor dispersie- en wandverven

RADIATORKWAST-DW-HL-B2INCH

Hoogwaardige radiatorkwast met lichte kwastharen voor een uniforme oppervlakteafwerking dankzij fijne vezeluiteinden
Werkschaar

WERKCHAAR-L250MM

Robuuste, hoogwaardige, roestvaste schaar voor professionele toepassingen
Roerstaaf

LAK-ROERHOUT-450X35MM

Voor roeren en mengen
x 5 st
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering

HANDSCHOEN CHEMIE NTR 330MM MT10

With cotton velour finish inside.
x 6 st
Poetsdoek, textiel

POETSLAPPEN (250 ST )IN DISPENSER

Voor het opnemen van grof vuil, olie, vet, koel- en oplosmiddelen
x 1 st
Afplaktape, crêpe

AFPLAKTAPE-CREPE-38MMX50M

Algemene afplakwerkzaamheden in de automobiel- en spuiterijbranche, voor gladde en gelakte oppervlakken
x 8 st
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
With cotton velour finish inside.
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie