1-component vlakdakafdichting Easy
1-component vlakdakafdichting EASY
1K PLAT-DAKAFDICHTING EASY
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
1-component
Klaar voor gebruik, mengen niet nodig
Vezelversterkt
Te gebruiken zonder vliesinleg
Vrij van oplosmiddel en isocyanaat
Lage emissie en gebruiksvriendelijk
Deelhoeveelheden kunnen worden uitgenomen
Geen afvoer van overtollig materiaal nodig
Uitstekende opslagstabiliteit
Zeer elastisch
UV-bestendig
Alkalinebestendig
Hydrolysebestendig
Regendicht na ca. 60 minuten
Lage SD-waarde
Het product dient als een speciale oplossing te worden beschouwd. Wij adviseren om het gebruik van 1-component vlakdakafdichting Easy vooraf met de bouwer/architect te bespreken. De luchtvochtigheid mag niet minder dan 30% bedragen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
1-component vlakdakafdichting Easy is een speciale oplossing voor complexe details, die niet of moeilijk met vliesdelen kunnen worden behandeld.
De ondergrond moet schoon, droog en vet- en olievrij zijn. Cementresten moeten worden verwijderd. Voorbehandeling van de ondergrond is afhankelijk van de ondergrond. Raadpleeg de ondergrondtabel. De oppervlaktemperatuur moet 3 K boven het dauwpunt zijn. Raadpleeg de dauwpunttabel. Maskeer waterbestendig te maken oppervlakken van tevoren en breng het materiaal aan met rollers of kwasten in één werkstap (3 kg/m2).
Chemische basis | Polyurethaan |
Kleur | Grijs |
Dichtheid | 1.25 g/cm³ |
Voorwaarden volledige doorharding/uitharding | 20°C |
Geschikt voor verdere verwerking tot | 24 h |
Regenbestendig na | 60 min |
Voorwaarde regenbestendigheid | bij 20 °C |
Voorwaarde verder bewerken | zonder andere maten |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 35 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 80 °C |
Oplosmiddelvrij | Ja |
Scheuroverbrugging | 5 mm |
Voorwaarde scheuroverbrugging | 0 - Niet van toepassing |
Aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak | 3 kg/m² |
Verpakking | Emmer |
Gewicht inhoud | 7 kg |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 10°C tot 30°C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!