Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1-component ruitenlijm Ultimate

RUITENLIJM-ULTIMATE-WORST-600ML

Art.-nr. 0890023870

EAN 4062856421299

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1-component ruitenlijm Ultimate

Art.-nr. 0890023870
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
Hoogwaardige 1-component autoruitlijm voor alle typen voertuigen, die in elk seizoen kan worden gebruikt

Toepasbaar in vrijwel elk seizoen


  • 1 uur wegrijtijd voor voertuig met airbag bij een omgevingstemperatuur van -10 °C tot +35 °C

  • Zie het technische informatieblad voor de wegrijtijden bij grotere voertuigen

  • Geschikt voor auto's met hulpsystemen voor de bestuurder


Getest op veiligheid


  • Wegrijtijd bevestigd met crashtest en TÜV-certificaat conform FMVSS208/212

  • Voldoet aan de vereisten van OEM-fabrikanten (fabrikanten van originele apparatuur, voertuigfabrikanten)


  • Carrosserieversterkende ruitenlijm met hoge modulus

  • Geschikt voor antennes, niet-geleidend

  • Ideaal voor gebruik op aluminium, magnesium en hybride carrosserieën, aangezien het contactcorrosie voorkomt
Opmerking

Plaats het voertuig niet op de hefbrug. Instructies van de voertuigfabrikant ten aanzien van de rupsgeometrie moeten worden nageleefd. Er moet rekening worden gehouden met de verwerkings- en wegrijtijden. De uithardingstijd en droogtijd zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur en vochtigheid.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Hoogwaardige 1-component autoruitlijm voor alle typen voertuigen, die in vrijwel elk seizoen kan worden gebruikt.

Handleiding

Zorg ervoor dat het materiaal wordt aangebracht in een schone werkomgeving. Het is van essentieel belang het product te gebruiken met de bijbehorende Würth-systeemcomponenten om correct en foutloos te kunnen werken. De bijgeleverde werkinstructies moeten worden nageleefd als het product wordt opgebracht. Op vers gelakte oppervlakken moet een Varioprimer worden aangebracht. De lak moet volledig uitgehard zijn voordat Varioprimer wordt aangebracht. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Inhoud

600 ml

Verpakking

Zak (worstverpakking)

Chemische basis

Vochtuithardende 1-component polymere urethaan

Kleur

Zwart

Min. huidvormingstijd

15 min

Dichtheid/voorwaarden

1,27 g/cm³ / bij 23 °C, 50% relatieve vochtigheid

Max. open tijd/voorwaarden

15 min / bij 23 °C en 50% vochtigheid

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot +120 °C

Trek- en afschuifsterkte

5,5 MPa

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij 5°C tot 25°C

Treksterkte

9 MPa

Geur

Geurloos

Shore-hardheid A

60

Productgewicht (per stuk)

743,000 g

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Dichtheid

1,27 g/cm³

Uithardingssnelheid

4 mm/d

Wegrijtijd (met airbag)

1 h

Wegrijtijd zonder airbag

30 min

Rek bij breuk

300 %

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Standaard ruitverlijmingsmondstuk Voor zakken

RUITENREP-MONDSTUK-WORST-12STK

Met V-uitsnijding, hoogte 13 mm
x 12 st
Adapters met fijne schroefdraad

TB-RESERVESPROEIERS-ADAPTER

Adapter voor worsten met schroefdraadvaansluiting voor vervangende mondstukken met fijne schroefdraad
x 12 st
Varioprimer Safe + Easy

VARIOPRIMER SAFE - EASY 20 ML

Multifunctioneel voorbehandelingsmiddel voor alle gangbare oppervlakken op het gebied van vervangende beglazing
Varioprimer Safe + Easy

VARIO PRIMER SAFE - EASY 100 ML

Multifunctioneel voorbehandelingsmiddel voor alle gangbare oppervlakken op het gebied van vervangende beglazing
Primerkwast Voor ruitverlijming

RUITENREP-PENSEEL-PRIMER

Accu kitpistool AKP 18-600

ACCU-KITPISTOOL-AKP 18-600-2X2,0AH

Krachtig accu kitpistool met automatische ontkoppeling van de duwstang
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
Ruitopbrengmondstuk voor metalen patronen van 300 ml + 310 ml (fijne draad)

TB-RUITVERLIJMINGSMONDSTUK-15MM-12STK

Geoptimaliseerd voor nieuwe, moderne voertuigcarrosserieën
x 12 st
Standaard ruitverlijmingsmondstuk Voor zakken

RUITENREP-MONDSTUK-WORST-12STK

Met V-uitsnijding, hoogte 13 mm
x 12 st
Adapters met fijne schroefdraad

TB-RESERVESPROEIERS-ADAPTER

Adapter voor worsten met schroefdraadvaansluiting voor vervangende mondstukken met fijne schroefdraad
x 12 st
Manual pouch gun 24:1

MANCLKGGUN-SAUS-24:1-600ML

Robust manual sausage pack applicator gun 24:1 up to 600 ml for highly viscous adhesives and sealants. Can be converted for cartridges
x 1 st
Schuurspons

REINIGSCHUURSPONS-L100MMXW20MMXH20MM

Voor het grondig verwijderen van hardnekkig vuil op glazen ruiten en keramische zeefdrukranden
x 48 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Glasreiniger ECOLINE

ECO GLASREINIGER 500 ML

Voor grondig reinigen zonder strepen
Glasreiniger ECOLINE

ECO GLASREINIGER 5 LITER

Voor grondig reinigen zonder strepen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
With cotton velour finish inside.
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie