Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1-component-montageschuim PURLOGIC® Easy

1C-installatieschuim PURLOGIC EASY
ASMBYFM-1C-PURLOGIC-EASY-500ML

Art.-nr. 0892143

EAN 4062856706488

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1-component-montageschuim PURLOGIC® Easy

Art.-nr. 0892143
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
1-componentinstallatieschuim voor eenmalig gebruik voor het isoleren, vullen en afdichten van holtes

Kleine verpakking, hoge capaciteit


Tot 30 liter schuim vanuit een gemakkelijk hanteerbare en handige slanke bus.



Geschikt voor gebruik in de winter


Ook te gebruiken bij ondergrond- en omgevingstemperaturen tot -5°C



Geteste producteigenschappen


  • Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten: Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102, deel 1.

  • Geluidsisolatie van voegen: Vermindert geluidsemissie volgens EN ISO 717-1

  • Warmte-isolatie-eigenschappen volgens EN 12667

  • Luchtdoorlatendheid: Voorkomt tocht, getest volgens DIN EN 1026

  • Waterdampdoorlatendheid: Getest volgens DIN EN ISO 12572

  • Energiebesparing volgens EnEV: Besparing op verwarmingskosten van 9% vergeleken met stopverfmaterialen, op basis van DIN 18055/EN 204.


Gelijkmatige, fijncellige schuimstructuur



Weinig resten blijven in verpakking achter



Geen tekenen van veroudering

Opmerking

Op poreuze en absorberende ondergronden moet een hechtprimer worden aangebracht.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Hoogwaardige en veilige isolatie en vullen van holtes, zoals leidinggoten, voegen en naden en openingen in muren. Hecht aan ondergronden zoals beton, marmer, steen, uPVC, metaal en hout met uitzondering van PE, siliconen, PTFE, vet en soortgelijke oppervlakken.


De ijsblauwe kleur van het schuim biedt een visuele bevestiging van het aanbrengen.

Handleiding

Schud de bus 20 keer grondig heen en weer voor gebruik. Schroef de hoekadapter op het busventiel. Let op: niet ondersteboven houden. Houd bij het aanbrengen de bus met het ventiel omlaag. De ondergronden moeten schoon, massief en stof- en vetvrij zijn. Breng hechtprimer aan op sterk absorberende ondergronden. Ondergronden moeten met water worden bevochtigd voordat het schuim wordt aangebracht. Vul grotere holtes in meerdere lagen met schuim; maak elke laag vochtig. Schuim blijft na het aanbrengen uitzetten. Verwijder verse schuimspatten direct met PURLOGIC Clean, art.nr. 0892 160 en verwijder schuimresten die al hard geworden zijn met PURLOGIC schuimreiniger.

Chemische basis

Polyurethaan, één component

Kleur

IJsblauw

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

16 kg/m³

Voorwaarde dichtheid

conform DIN EN ISO 845 (gemiddeld)

Celstructuur

Medium - fijn

Voorwaarde celstructuur

getest conform Würth-testmethoden

Kleefvrij na

9 min

Voorwaarde kleefvrij oppervlak

getest conform Würth-testmethoden

Snijdbaar na

15 min

Voorwaarde snijbaarheid

getest conform Würth-testmethoden

Volle belastbaarheid

12 h

Voorwaarde volle belastbaarheid

bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

25 °C

Minimale verwerkingstemperatuur omgeving

-5 °C

Minimale verwerkingstemperatuur ondergronds

-5 °C

Minimale verwerkingstemperatuur voor blik

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur voor blik

25 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Warmtegeleiding λ

0,038 W/(m*K)

Voorwaarde warmtegeleiding λ

conform DIN 52612

Waterabsorptie (%)

0,3 Vol-%

Voorwaarde waterabsorptie

conform DIN 53433

Drukspanning

1,9 N/cm²

Voorwaarde drukspanning

gebaseerd op DIN 53421, bij 10% compressie

Minimale afschuifsterkte

3,2 N/cm²

Voorwaarde afschuifsterkte

conform DIN 53427

Minimale treksterkte

6,9 N/cm²

Voorwaarde treksterkte

gebaseerd op DIN 53430

Breukrek

20,5 %

Voorwaarde breukrek

gebaseerd op DIN 53430

Opbrengst (volume) ca.

30 l

Voorwaarde opbrengst

bij 20 °C

Inhoud

500 ml

Verpakking

Bus

Brandklasse

B2 - Normaal ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

conform DIN 4102

CFK-vrij (drijfgas)

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 20 °C

Inclusief 1-component-montageschuim PURLOGIC® Easy:
1 x
Hoekadapter voor montageschuim

ANGLADAPT-FMGUN-RDPIP

Omschrijving:
8 mm
Geschikt voor PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White en PURLOGIC Fast
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hoekadapter voor montageschuim

ANGLADAPT-FMGUN-RDPIP

Geschikt voor PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White en PURLOGIC Fast
x 20 st
Hoekadapter voor montageschuim

ANGLADAPT-FMGUN-SMALLPIPE

Geschikt voor PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White en PURLOGIC Fast
x 20 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Druksproeier Bestand tegen oplosmiddelen

POMPNEVELSPUIT-OPLOSMIDDELEN-1L

Voor het eenvoudig verwerken van producten die oplosmiddelen bevatten uit jerrycans en vaten.
x 1 st
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PURLOGIC CLEAN 150ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PISTOOLSCHUIM-PURLOGIC-CLEAN-500ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
PURLOGIC® PU-schuimreiniger Schuimreiniger

PURLOGIC SCHUIMCLEANER SET

Reinigingsset voor eenvoudige verwijdering van uitgehard PU-schuim op een groot aantal verschillende oppervlakken.
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie