Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1-component-montageschuim

1C montageschuim
1-K MONTAGESCHUIM ZONDER CFK 750ML

Art.-nr. 08921551

EAN 4045989853472

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1-component-montageschuim

Art.-nr. 08921551
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
1-component montage- en vulschuim voor eenmalig aanbrengen
  • Uitstekende hechting aan praktisch alle bouwondergronden

  • Betere geluids- en warmte-isolatiekenmerken dan minerale wol, kurk en glasvezel

  • Hardt snel volledig uit

  • Bestand tegen een groot aantal verschillende oplosmiddelen, verfsoorten en chemicaliën

  • Bestand tegen veroudering en rotting
Opmerking

Hecht niet aan PE, PP, PTFE en siliconen. Niet bestand tegen UV-straling.

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Veilig vullen en isoleren van raamvoegen, dakafwerking, deurkozijnen, leidingopeningen, voegen, muurnaden, rolluikkasten, muuropeningen en -holtes enzovoort. Hecht aan beton, steen, hard PVC, metaal en hout.

Handleiding

De ondergronden moeten schoon, massief en stof- en vetvrij zijn. Sterk absorberende ondergronden moeten worden voorbehandeld. Ondergronden moeten met water worden bevochtigd voordat het schuim wordt aangebracht.


Schroef de bijgeleverde adapterbuis op het ventiel en schud de bus met het ventiel omlaag ca. 30 keer flink om ervoor te zorgen dat de inhoud van de bus goed wordt gemengd en de schuimkwaliteit wordt geoptimaliseerd. Vul de voegen of holtes slechts tot ca. 1/3 met schuim, aangezien het schuim uitzet. Maak opnieuw vochtig als er meerdere schuimlagen worden aangebracht. Verwijder verse schuimspatten direct met PURLOGIC® Clean en verwijder schuimresten die al hard geworden zijn met PURLOGIC® schuimreiniger. Snijd overtollig, volledig uitgehard schuim weg met een mes.

Chemische basis

Vocht uithardende polymeer urethaanprepolymeer

Kleur

Champagnekleurig

Dichtheid

29 kg/m³

Voorwaarde dichtheid

conform DIN EN ISO 845

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

29 kg/m³

Voorwaarde dichtheid

conform DIN EN ISO 845 (gemiddeld)

Celstructuur

0 - Niet van toepassing

Kleefvrij na

10 min

Voorwaarde kleefvrij oppervlak

bij 20 °C en 65% vochtigheid met klevende lijn van 30 mm

Snijdbaar na

35 min

Voorwaarde snijbaarheid

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid bij 30 mm klevende lijn

Volle belastbaarheid

24 h

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

30 °C

Minimale verwerkingstemperatuur omgeving

5 °C

Minimale verwerkingstemperatuur ondergronds

5 °C

Minimale verwerkingstemperatuur voor blik

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur voor blik

25 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 90 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

120 °C

Warmtegeleiding λ

0,01 W/(m*K)

Voorwaarde warmtegeleiding λ

conform DIN 52612

Buigsterkte

0,01 N/mm²

Voorwaarde buigsterkte

conform DIN 53423

Afschuifsterkte

39 kPa

Voorwaarde afschuifsterkte

conform DIN 53427

Drukvastheid

0,01 N/m

Voorwaarde drukvastheid

conform DIN 53421

Rek bij breuk

17 %

Voorwaarde rek bij breuk

conform DIN 53571

Opbrengst (volume) ca.

26 l

Voorwaarde opbrengst

Vrijgeschuimd

Inhoud

750 ml

Verpakking

Bus

Gewicht inhoud

825 g

Brandklasse

B3 - Licht ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

conform DIN 4102

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 20 °C

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PURLOGIC® PU-schuimreiniger Schuimreiniger

PURLOGIC SCHUIMCLEANER SET

Reinigingsset voor eenvoudige verwijdering van uitgehard PU-schuim op een groot aantal verschillende oppervlakken.
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie