Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1-component combischuim

Combischuim voor watertoepassingen
MONTAGESCHUIM -750ML

Art.-nr. 08924009

EAN 4050641639127

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1-component combischuim

Art.-nr. 08924009
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
Speciaal 1-component-schuim met veiligheidscombinatieventiel voor het hechten en afdichten van bouwdelen in ondergrondse bouwtoepassingen

Combinatieventieltechnologie (2 in 1)


  • Te gebruiken als pistoolschuim en als adapterschuim

  • Geen uitvaltijd als het schuimpistool defect raakt


Vervangt het arbeids- en tijdsintensieve aanbrengen van mortel


Eenvoudig aanbrengen, bespaart tijd en kosten. Handig en praktisch in het gebruik.



Waterdichte hechting


  • Getest als waterdicht tot 0,5 bar, getest door MFPA Leipzig (testrapportnr. PB2.4/06-492-2)

  • Schuimt op en dringt door tot in de kleinste toleranties om deze af te dichten


Geschikt voor een groot aantal verschillende toepassingen dankzij hoge duurzaamheid


  • Bestand tegen:

Benzine, olie, water


Gemeentelijk afvalwater


Uitwerpselen


Blootstelling aan chemische stoffen die gewoon is in de bouw


Alle bacteriën en zuren die normaal in de bodem voorkomen



Milieuvriendelijk


Het drijfgas bevat geen FK's en HFK's. Voldoet aan de specificaties van richtlijn EG 842/2006.

Opmerking

Koel en droog bewaren. Bewaar de bus rechtop om schade aan het ventiel te voorkomen. Draag handschoenen tijdens het aanbrengen omdat het verse schuim sterk klevend is. Bescherm decoratieve ondergronden tegen vuil; dek aangrenzende ondergronden af met kleefband/-folie. Zie het veiligheidsinformatieblad van de EG voor meer informatie over de verwerking en veiligheid. Mag niet met huishoudelijk afval worden afgevoerd. De bus wordt opgehaald en hergebruikt via het PDR-systeem.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het eenvoudig en snel vullen van voegen tussen schachtelementen (die voldoen aan DIN 4034, deel 2) en voor het afdichten en verbinden van putschachten, rioolingangsschachten en felsverbindingen, systemen voor verwerking van huishoudelijk rioolafval en verbindingen in gebouwen. Hecht aan beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, vezelcement, metaal, een groot aantal verschillende kunststoffen zoals polystyreen, PUR-hardschuim, polyester, hard PVC (behalve polyethyleen en siliconenrubber).

Handleiding

De ondergrond moet droog en vorstvrij zijn, een goede vormvastheid hebben en moet vrij zijn van stof, vuil, olie, vet, scheidingsmiddelen en losse bestanddelen. Bevochtig de ondergrond spaarzaam met water.



Gebruik schuimpistool:


Kan worden aangebracht met PURLOGIC Xpress (artikelnr. 0891 152 4) en PURLOGIC COMBIpress (artikelnr. 0891 152 6). Andere pistolen zijn niet geschikt


Schroef de bus stevig op het pistoolschroefdraad en schud de bus met het pistool ten minste 30 seconden grondig. Breng het schuim gelijkmatig op de ring van de schacht aan.



Gebruik met hoekadapter:


Schroef de hoekadapter op het ventiel en schud de bus ten minste 30 seconden grondig. Breng het schuim gelijkmatig op de ring van de schacht aan.


De volgende schachtring moet binnen 10 minuten worden aangebracht. Snijd of verdeel geen schuim dat uit de felsring ontsnapt. Verwijder overtollig, vers schuim direct met PU-reiniger; verwijder uitgehard schuim mechanisch.

Chemische basis

Polyurethaan, één component

Kleur

Grijs

Geur

Karakteristiek

Uitvoering

Met combinatieventiel (veiligheidsventiel)

Dichtheid

25 kg/m³

Voorwaarde dichtheid

in de voegen geschuimd

Celstructuur

Medium - fijn

Voorwaarde celstructuur

getest conform Würth-testmethoden

Verwerkingstijd

10 min

Kleefvrij na

10 min

Voorwaarde kleefvrij oppervlak

bij 20 °C en 65% vochtigheid

Snijdbaar na

60 min

Voorwaarde snijbaarheid

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid bij 30 mm klevende lijn

Volle belastbaarheid

24 h

Voorwaarde volle belastbaarheid

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid, lijn 30 mm

Min./max. verwerkingstemperatuur ondergrondse

5 tot 30 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur omgeving

5 tot 30 °C

Minimale verwerkingstemperatuur omgeving

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur omgeving

30 °C

Minimale verwerkingstemperatuur voor blik

5 °C

Minimale verwerkingstemperatuur ondergronds

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur ondergronds

30 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

90 °C

Brandklasse

B2 - Normaal ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

conform DIN 4102-1

Opbrengst (volume) ca.

40 l

Opbrengst pistoolapplicatie

40 l

Inhoud

750 ml

Resistent tegen

Bacteriën die gewoonlijk in de grond voorkomen, Blootstelling aan chemische stoffen die gewoon is in de bouw, Benzine, Uitwerpselen, Gemeentelijk afvalwater, Olie, Zuren die gewoonlijk in de grond voorkomen, Water

HFCKW- vrij

Ja

HFKW-vrij

Ja

CFK-vrij (drijfgas)

Ja

PFK-vrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

rechtopstaand, koele en droge ruimte

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hoekadapter voor 1C combischuim

ANGLADAPT-FMGUN-COMBI-D4MM

x 15 st
Hoekadapter voor 1C combischuim

ANGLADAPT-FMGUN-COMBI-D8MM

x 15 st
1-component-schuimpistool PURLogic® Xpress

SCHUIMPISTOOL-1C-PURLOGIC-XPRESS-PLASTIC

Voor het professioneel aanbrengen van 1-componentpistoolschuim
x 1 st
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PURLOGIC CLEAN 150ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PISTOOLSCHUIM-PURLOGIC-CLEAN-500ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie