Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaier met aandrijving 1/4 inch met buitenvierkant aan het uiteinde van de handgreep

Schroevendraaier met doorlopende kling 1/4 inch
SCHROEVENDRAAIER-1/4IN-4KT-L225MM
ZEBRA

Art.-nr. 0613430310
EAN 4050382305107

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ronde, glansverchroomde doorlopende kling met opname voor binnenvierkant

Duurzaam en efficiënt


  • Schroevendraaier met opname voor binnenvierkant

  • Kan ook worden gebruikt als ratelverlengstuk dankzij buitenvierkant aan het uiteinde van de handgreep

Comfortabel te gebruiken


  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • De handgreep is voorzien van vlakke zijkanten en ergonomisch gevormde uitsparingen voor een betere krachtoverbrenging, waardoor efficiënt kan worden gewerkt en een hoger moment kan worden uitgeoefend

  • Snelle draaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het symbool en de grootte op de handgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik met 1/4-inch doppen met vierkantopname

Aansluiting

1/4 inch

Bladlengte (A)

110 mm

Handvatlengte (B)

106 mm

Handvatbreedte (C)

35 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie