1/4 inch ratel Met omschakelhendel
Ratel 1/4 inch met omschakelhendel
HEFBOOMRATEL-OMSCHAKELBAAR-1/4IN-135MM
ZEBRA



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Robuuste ratel met handige uitdrijver
- Snel, eenvoudig omschakelen tussen rechtsom en linksom draaien
- Veiligheidspal met snelle uitdrijving
- Diepliggende, beschermde omschakelhendel met gebogen hefboom voor meer vrije ruimte voor uw hand
- Grove vertanding met 48 tanden – 7,5° draaihoek
- Lengte 135 mm
- Verchroomd, 2-componentenhandgreep
![]() | |
Aansluiting | 1/4 inch |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Oppervlakte | Verchroomd |
Uitvoering | Met 48 tanden |
Lengte (L1) | 135 mm |
Materiaal | Staal |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)