1/4 inch ratel Met draaischijf
Ratel 1/4 inch, omschakeldraaischijf
RATEL-OMSCHAKELBAAR-1/4IN-72TANDS-135MM
ZEBRA
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53284.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Compacte, smalle kop
- Eenvoudig omschakelen tussen rechtsom en linksom draaien
- Afgeschuind vierkant - doppen gemakkelijker los te nemen
- Gebogen ratelhefboom voor meer vrije ruimte voor uw hand
- Fijne vertanding van draaischijf met 72 tanden; 5° draaihoek
- Lengte 135 mm
- Verchroomd, 2-componentenhandgreep
- DIN 3122, ISO 3315
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluiting | 1/4 inch |
Materiaal | Staal |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Oppervlakte | Verchroomd |
Lengte (L1) | 138 mm |
Hefboomlengte (L2) | 125 mm |
Handvatlengte (L3) | 66 mm |
Handvatdiameter (D1) | 16 mm |
Rateldiameter (D2) | 24 mm |
Ratelkophoogte (B1) | 19 mm |
Ratelkophoogte met vierkant (B2) | 28 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!