Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Omschakelratel met hefboom 1/4 inch, tegen stof beschermd

Ratel met omschakelpal 1/4 inch, stofbescherming

Art.-nr. 071201403

EAN 4053479474830

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Omschakelratel met hefboom 1/4 inch, tegen stof beschermd

Art.-nr. 071201403
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
Tegen stof beschermde ratel voor een lange levensduur, zelfs onder moeilijke werkomstandigheden.
  • Aandrijving: 6,3 – 1/4 inch

  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Omkeerpal voor rechtsom- en linksomdraaiing

  • Geometrie: Ratelhefboom met komvorm voor meer bewegingsvrijheid
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1/4 inch

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Oppervlakte

Verchroomd glansgepolijst

Uitvoering

Met 72 tanden - draaihoek 5 graden

Lengte (L1)

136 mm

Lengte 2 (L2)

125 mm

Lengte 3 (L3)

61 mm

Diameter (D1)

16 mm

Diameter 2 (D2)

21 mm

Breedte (B1)

13 mm

Breedte 2 (B2)

22 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Beschermklasse IP

IP 5X

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie