Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

1/4 inch multidopsleutel
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-8MM
ZEBRA

Art.-nr. 071311308
EAN 4038898924364

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
  • Extreem hoge kwaliteit multidopsleutels garanderen een lange levensduur

  • Oppervlak: Verchroomd, gepolijst

  • Aandrijving: 1/4" binnenvierkant

  • Aandrijving: 12-kant, multiprofiel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Multiprofiel geschikt voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen. Eén set geschikt voor alle toepassingen:


  • Zeskant, metrisch

  • Vierkant, metrisch

  • 12-kant, metrisch

  • Zeskant, inch

  • Buiten-TX

Opname

1/4 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aandrijving

Twaalfkantige kop, multiprofiel

Sleutelwijdte

8 mm

Lengte (L1)

22 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

11,9 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

11,9 mm

Uitvoering

Kort

Diepte dopsleutel (t)

7 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie