Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Multidopsleutel 1/4 inch Assortiment met 33 stuks

Assortiment multidopsleutels 1/4 inch, 33-delig
DOPSLEUTEL-ASS-1/4IN-MULTI-33DLG
ZEBRA

Art.-nr. 096511 032
EAN 4038898920724

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit

Praktisch 33-delig assortiment met multidopsleutels in een metalen doos


  • Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik

  • De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt


Eén gereedschap voor alle werkzaamheden: Multidopsleutel voor vijf verschillende aandrijvingen


  • Elk van de korte dopsleutels met een twaalfkant past op zeskant metrische, vierkante metrische, twaalfkant metrische, zeskant inch en externe TX-schroefaandrijvingen

  • Het assortiment bestaat uit 12 maten van 4 tot 14 mm

  • Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn

  • De adapter met de snelwisselhouder voor de 15 bits maakt de set compleet

  • De korte bits zijn geschikt voor de meeste schroeftypen: PH, sleuf, dopsleutel (binnenzeskant) en TX


Krachtige, efficiënte bevestiging


  • Met behulp van het starre verlengstuk wordt de kracht direct overgebracht en zijn hoekbewegingen tot 8° mogelijk

  • Het cardangewricht wordt afgeremd en houdt de hoek in de opgegeven positie

  • De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken

  • Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid

  • De draaischijf wordt gebruikt om eenvoudig te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

33 st

Breedte x hoogte x diepte

225 x 35 x 110 mm

Inclusief Multidopsleutel 1/4 inch Assortiment met 33 stuks:
1 x
Schroevendraaier met aandrijving 1/4 inch met buitenvierkant aan het uiteinde van de handgreep

SCHROEVENDRAAIER-1/4IN-4KT-L225MM

ZEBRA
Omschrijving: Ronde, glansverchroomde doorlopende kling met opname voor binnenvierkant
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Sleufkopbit

BIT-SLEUF-0,8X5,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
0,8 x 5,5 mm; Lengte: 25 mm
C 6,3 (1/4")
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH1-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH1; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH2-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH2; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH3-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH3; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inbusbit

BIT-BIN6KT-SW3-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
3 mm; Lengte: 25 mm
C 6,3 (1/4") POWERDRIV
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inbusbit

BIT-BIN6KT-SW4-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
4 mm; Lengte: 25 mm
C 6,3 (1/4") POWERDRIV
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inbusbit

BIT-BIN6KT-SW5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
5 mm; Lengte: 25 mm
C 6,3 (1/4") POWERDRIV
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inbusbit

BIT-BIN6KT-SW6-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
6 mm; Lengte: 25 mm
C 6,3 (1/4") POWERDRIV
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) C 6.3 (1/4 inch)

BIT-TX10-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX10; Lengte: 25 mm
Korte bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) C 6.3 (1/4 inch)

BIT-TX15-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX15, Lengte: 25 mm
Korte bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) C 6.3 (1/4 inch)

BIT-TX20-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX20; Lengte: 25 mm
Korte bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) C 6.3 (1/4 inch)

BIT-TX25-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX25; Lengte: 25 mm
Korte bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) C 6.3 (1/4 inch)

BIT-TX27-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
27
Korte bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) C 6.3 (1/4 inch)

BIT-TX30-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX30; Lengte: 25 mm
Korte bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) C 6.3 (1/4 inch)

BIT-TX40-GROEN-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX40; Lengte: 25 mm
Korte bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch ratel Met draaischijf

RATEL-OMSCHAKELBAAR-1/4IN-72TANDS-135MM

ZEBRA
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-4MM

ZEBRA
Omschrijving:
4 mm; Lengte: 22 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-5MM

ZEBRA
Omschrijving:
5 mm; Lengte: 22 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-5,5MM

ZEBRA
Omschrijving:
5,5 mm; Lengte: 22 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-6MM

ZEBRA
Omschrijving:
6 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-7MM

ZEBRA
Omschrijving:
7 mm; Lengte: 22 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-8MM

ZEBRA
Omschrijving:
8 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-9MM

ZEBRA
Omschrijving:
9 mm; Lengte: 22 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-10MM

ZEBRA
Omschrijving:
10 mm; Lengte: 22 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-11MM

ZEBRA
Omschrijving:
11 mm; Lengte: 22 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-12MM

ZEBRA
Omschrijving:
12 mm; Lengte: 22 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-13MM

ZEBRA
Omschrijving:
13 mm; Lengte: 22 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-14MM

ZEBRA
Omschrijving:
14 mm; Lengte: 22 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/4IN-L100MM

ZEBRA
Omschrijving:
100 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/4IN-L150MM

ZEBRA
Omschrijving:
Lengte: 152 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch cardangewricht met een geremd gewricht om de ingestelde positie vast te houden

KNIEGEWRICHT-1/4IN

ZEBRA
Omschrijving:
Aandrijving: Buitenvierkant
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch bitadapter Met snelwisselknop

ADAPTER-BIT-1/4IN-4KT-SNELWISSEL

Omschrijving:
Lengte: 30 mm
Hoeveelheid: 1 x
Schuiminlay
1 x
Schuiminlay

KUNSTSTOF INZET TBV 0965 11 32

Omschrijving: Voor multi dopsleutelassortiment 1/4 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metalen doos, maat 1 Leeg

KIST-METAAL-220X110X35-GR1

Hoeveelheid: 1 x