1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen
1/4 inch multidopsleutel
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-9MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Extreem hoge kwaliteit multidopsleutels garanderen een lange levensduur
- Oppervlak: Verchroomd, gepolijst
- Aandrijving: 1/4" binnenvierkant
- Aandrijving: 12-kant, multiprofiel
Datasheets(X)
Multiprofiel geschikt voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen. Eén set geschikt voor alle toepassingen:
- Zeskant, metrisch
- Vierkant, metrisch
- 12-kant, metrisch
- Zeskant, inch
- Buiten-TX
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aandrijving | Twaalfkantige kop, multiprofiel |
Sleutelwijdte | 9 mm |
Lengte (L1) | 22 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 13,4 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 13,4 mm |
Uitvoering | Kort |
Diepte dopsleutel (t) | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |