Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/4 inch multidopsleutel set, Black Edition 34 stuks

1/4 inch multidopsleutel set zwart 34-delig

Art.-nr. 0965014034

EAN 4065746329873

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/4 inch multidopsleutel set, Black Edition 34 stuks

Art.-nr. 0965014034
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
Uitgebreid assortiment dopsleutels in een geraffineerd zwart ontwerp met de nieuwe tweecomponenteninlay

Eén gereedschap voor alle werkzaamheden: Multidopsleutel voor vijf verschillende aandrijvingen


  • Het multiprofiel is geschikt voor de vijf meest voorkomende aandrijvingen: zeskant metrisch, vierkant metrisch, twaalfkant metrisch, zeskant inch, TX buitenkant.


Hoogwaardige tweecomponenten gereedschapsinlay


  • De gereedschappen worden stevig in de inlay gehouden dankzij het klemeffect

  • De gereedschapinlay is ook extreem robuust en slijtvast


Black edition


  • Dankzij het zwart verchroomde oppervlak hebben de gereedschappen een geraffineerd uiterlijk
Opmerking
  • Alle producten die zijn gemarkeerd met 1 in de leveringsomvang kunnen afzonderlijk worden nabesteld in het zilverkleurige verchroomde ontwerp

  • De zwarte verchroomde gereedschappen zijn alleen verkrijgbaar in dit assortiment
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

34 st

Breedte x hoogte x diepte

225 x 35 x 110 mm

Inclusief 1/4 inch multidopsleutel set, Black Edition 34 stuks:
1 x
Schroevendraaier met aandrijving 1/4 inch met buitenvierkant aan het uiteinde van de handgreep

SCHROEVENDRAAIER-1/4IN-4KT-L225MM

Omschrijving:
Bladlengte: 110 mm; 1/4 inch
Ronde, glansverchroomde doorlopende kling met opname voor binnenvierkant
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,8X5,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH1-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH1; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH2-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH2; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH3-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH3; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW3-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
3 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW4-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
4 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
5 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW6-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
6 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX10-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX10; 10
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX15-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX15; 15
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX20-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX20; 20
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX25-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX25; 25
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX27-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX27; 27
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX30-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX30; 30
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX40-GROEN-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX40; 40
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch ratel met draaischijf

RATEL-OMSCHAKELBAAR-1/4IN-72TANDS-135MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-4MM

Omschrijving:
Lengte: 22 mm x 4 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-5MM

Omschrijving:
Lengte: 22 mm x 5 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-5,5MM

Omschrijving:
Lengte: 22 mm x 5,5 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-6MM

Omschrijving:
Lengte: 22 mm x 6 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-7MM

Omschrijving:
Lengte: 22 mm x 7 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-8MM

Omschrijving:
Lengte: 22 mm x 8 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-9MM

Omschrijving:
Lengte: 22 mm x 9 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-10MM

Omschrijving:
10 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-11MM

Omschrijving:
Lengte: 22 mm x 11 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-12MM

Omschrijving:
Lengte: 22 mm x 12 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-13MM

Omschrijving:
Lengte: 22 mm x 13 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch multidopsleutel dubbelzeskant, meerdere profielen

DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-14MM

Omschrijving:
Lengte: 22 mm x 14 mm
Voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hoekverlengstuk 1/4 inch

VERLENGSTUK-1/4IN-KANTEL-L25MM

Omschrijving:
25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/4IN-L150MM

Omschrijving:
152 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch cardangewricht

KNIEGEWRICHT-1/4IN

Omschrijving:
Aandrijving: Buitenvierkant
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch bitadapter met snelwisselknop

ADAPTER-BIT-1/4IN-4KT-SNELWISSEL

Omschrijving:
Lengte: 30 mm; 1/4 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch adapter, flexibel

ADAPTER-BIT-1/4IN-FLEXIBEL-L150MM

Omschrijving:
Lengte: 150 mm
Hoeveelheid: 1 x