Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/4 inch momentsleutel met omkeerbare ratel

Momentsleutel met omschakelratel, 1/4 inch
MOMENTSLEUTEL-1/4IN-4-20NM

Art.-nr. 0714720020

EAN 4062856259342

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/4 inch momentsleutel met omkeerbare ratel

Art.-nr. 0714720020
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
Compacte, slanke momentsleutel met 1/4 inch omkeerbaar buitenvierkant en ratel

Nauwkeurige werking


  • Nauwkeurig aanhalen met een zeer hoge triggernauwkeurigheid van ± 3%, daardoor nauwkeuriger dan voorgeschreven in de norm

  • Duidelijk hoorbare en voelbare indicatie wanneer de koppelwaarde is bereikt voor gecontroleerder aandraaien

  • Gemakkelijk afleesbare dubbele schaal met Nm en Ibf-in

  • Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien

  • Voldoet aan ISO-norm 6789-1 voor handmatige momentschroevendraaiers


Compact en geavanceerd


  • Compact, slank ontwerp voor het werken in krappe ruimtes

  • Comfortabel werken dankzij de ergonomisch gevormde handgreep met een comfortabel greepoppervlak

  • Snel en eenvoudig schakelen tussen rechtsom en linksom draaien met behulp van het handige draaiplateau

  • Robuuste, slijtvaste, vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic na gebruik)
Opmerking
  • Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer

  • Na gebruik van de momentsleutel wordt de veer ontspannen door terug te draaien naar de laagste schaalwaarde

  • Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld

  • Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Veelzijdig voor het nauwkeurig en gecontroleerd aandraaien van bouten en moeren met het vereiste aanhaalmoment, bijv. voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan fietsen of motoren, voor gebruik in de industrie, op bouwplaatsen of in de gebouwentechniek.

Externe aandrijving

0 - Niet van toepassing

Aansluiting

1/4 inch

Min./max. meetbereik koppel

4-20 Nm

Min./max. meetbereik koppel in inches

40-180 lbf.in

Aantal slagen van min. naar max. momentwaarde

21

Uitvoering

Met 72 tanden - draaihoek 5 graden

Geschikt voor rechtshandig gebruik

Ja

Geschikt voor linkshandig gebruik

Nee

Schaalwaarde koppel

1 Nm

ISO

6789-1

Lengte (L1)

219 mm

Hefboomlengte (L2)

143 mm

Handvatlengte (L3)

96 mm

Ratelkophoogte (B1)

18 mm

Ratelkophoogte met vierkant (B2)

26 mm

Handvatdiameter (D1)

40 mm

Breedte ratelkop (D2)

30 mm

Meetnauwkeurigheid koppel

+/- 3 %

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie