Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/4 inch en metrische dubbele ringratelsleutel Voor zeskantaandrijving

Dubbele ratelringsleutel 1/4 inch gebogen
RATELRINGSLEUTEL-DUBBEL-10MM-1/4IN-200MM

Art.-nr. 071423 101

EAN 4045727936498

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/4 inch en metrische dubbele ringratelsleutel Voor zeskantaandrijving

Art.-nr. 071423 101
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
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit

Speciale ratel voor gebruik in kleine ruimten


  • Slim gecombineerde 1/4-inch en 10 mm ratels

  • De omkeerbare hendel kan worden gebruikt om te schakelen tussen rechts en links draaien, zodat u met één hand kunt werken

  • Dankzij de slanke ratelkop kan de sleutel zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen worden gebruikt

  • De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst voor een glanzende afwerking

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1/4 inch, 10 mm

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Lengte (L)

200 mm

Materiaal

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie