Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/4-inch dopsleutels Assortiment met 42 stuks

1/4 inch dopsleutel assortiment, 42-delig
DOPSLEUTEL-ASS-1/4IN-42DLG

Art.-nr. 096511 42

EAN 4045989485574

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/4-inch dopsleutels Assortiment met 42 stuks

Art.-nr. 096511 42
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
Dopsleutels en bits, praktische metalen box voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit

Uitgebreid assortiment van 42 stuks in een metalen doos


  • Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor gebruik in de werkplaats en onderweg

  • De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt


Perfect voor vele praktische toepassingen


  • 12 korte dopsleutels met een sleutelwijdte van 4 tot 14 mm

  • Negen korte dopsleutels met een sleutelwijdte van 6 tot 14 mm

  • 15 bits voor de meeste schroeftypen: PH, sleuf, binnenzeskant en TX

  • Met opsteekhandgreep, cardangewricht en adapter met snelwisselkop

  • Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn


Krachtig en efficiënt aanhalen


  • De twee starre verlengstukken kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen

  • De omschakelratels hebben een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken

  • Kan met één hand worden omgekeerd met behulp van de draaiknop

  • Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vast- of losgedraaid


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

42 st

Inclusief 1/4-inch dopsleutels Assortiment met 42 stuks:
1 x
Schroevendraaier met aandrijving 1/4 inch met buitenvierkant aan het uiteinde van de handgreep

SCHROEVENDRAAIER-1/4IN-4KT-L225MM

Omschrijving:
Bladlengte: 110 mm; 1/4 inch
Ronde, glansverchroomde doorlopende kling met opname voor binnenvierkant
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,8X5,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH1-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH1; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH2-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH2; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH3-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH3; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW3-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
3 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW4-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
4 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
5 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW6-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
6 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX10-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX10; 10
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX15-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX15; 15
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX20-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX20; 20
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX25-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX25; 25
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX27-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX27; 27
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX30-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX30; 30
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX40-GROEN-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX40; 40
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch ratel met draaischijf

RATEL-OMSCHAKELBAAR-1/4IN-72TANDS-135MM

Omschrijving:
1/4 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW4

Omschrijving:
4 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW5

Omschrijving:
5 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW6

Omschrijving:
6 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW7

Omschrijving:
7 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW8

Omschrijving:
8 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW9

Omschrijving:
9 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW10

Omschrijving:
10 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW11

Omschrijving:
11 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW12

Omschrijving:
12 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW13

Omschrijving:
13 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW14

Omschrijving:
14 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW5,5

Omschrijving:
5,5 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel metrisch zeskant lang metrisch, lang

DOPSLEUTEL-1/4IN-LANG-6KT-SW6

Omschrijving:
1/4 inch; Lengte: 50 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel metrisch zeskant lang metrisch, lang

DOPSLEUTEL-1/4IN-LANG-6KT-SW7

Omschrijving:
7 mm; Lengte: 50 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel metrisch zeskant lang metrisch, lang

DOPSLEUTEL-1/4IN-LANG-6KT-SW8

Omschrijving:
8 mm; Lengte: 50 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel metrisch zeskant lang metrisch, lang

DOPSLEUTEL-1/4IN-LANG-6KT-SW9

Omschrijving:
9 mm; Lengte: 50 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel metrisch zeskant lang metrisch, lang

DOPSLEUTEL-1/4IN-LANG-6KT-SW10

Omschrijving:
10 mm; Lengte: 50 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel metrisch zeskant lang metrisch, lang

DOPSLEUTEL-1/4IN-LANG-6KT-SW11

Omschrijving:
11 mm; Lengte: 50 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel metrisch zeskant lang metrisch, lang

DOPSLEUTEL-1/4IN-LANG-6KT-SW12

Omschrijving:
12 mm; Lengte: 50 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel metrisch zeskant lang metrisch, lang

DOPSLEUTEL-1/4IN-LANG-6KT-SW13

Omschrijving:
13 mm; Lengte: 50 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel metrisch zeskant lang metrisch, lang

DOPSLEUTEL-1/4IN-LANG-6KT-SW14

Omschrijving:
14 mm; Lengte: 50 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/4IN-L100MM

Omschrijving:
100 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/4IN-L150MM

Omschrijving:
152 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch cardangewricht

KNIEGEWRICHT-1/4IN

Omschrijving:
Aandrijving: Buitenvierkant
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch bitadapter met snelwisselknop

ADAPTER-BIT-1/4IN-4KT-SNELWISSEL

Omschrijving:
Lengte: 30 mm; 1/4 inch
Hoeveelheid: 1 x
Hardschuim
1 x
Hardschuim

FMINRT-(096511 42)

Omschrijving: Met klemeffect voor 1/4 inch dopsleutelassortiment met 42 stuks
Hoeveelheid: 1 x
Metalen kist
1 x
Metalen kist

METALEN BOX

Omschrijving: Maat 5
Hoeveelheid: 1 x