Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/4 inch dopsleutels Assortiment met 32 stuks

1/4 inch dopsleutels assort. 32-delig
DOPSLEUTEL-ASS-1/4IN-6KT-32DLG

Art.-nr. 096501432

EAN 4050382118066

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/4 inch dopsleutels Assortiment met 32 stuks

Art.-nr. 096501432
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
Dopsleutel met ingedrukte bits, praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit

Uitgebreid assortiment van 32 stuks in een stevige metalen doos


  • Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor gebruik in de werkplaats en onderweg

  • De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt


Bijpassende dopsleutels voor de meest gebruikte schroefverbindingen


  • Het 1/4-inch assortiment omvat 12 dopsleutels met een sleutelwijdte van 4 tot 14 mm

  • De praktische dopsleutels met ingedrukte bits zijn geschikt voor de meeste schroeftypen: PH, sleuf, binnenzeskant en TX

  • Een schroevendraaiergreep is een praktische aanvulling op het assortiment


Krachtig en efficiënt aanhalen


  • De twee starre verlengstukken kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen

  • De flexibele verlenging maakt het ook mogelijk moeilijk bereikbare schroeven te bereiken

  • De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken

  • Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vast- of losgedraaid

  • De omkeerbare hendel kan worden gebruikt om te schakelen tussen rechts en links draaien, zodat u met één hand kunt werken


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

32 st

Breedte x hoogte x diepte

225 x 35 x 110 mm

Inclusief 1/4 inch dopsleutels Assortiment met 32 stuks:
1 x
Schroevendraaier met aandrijving 1/4 inch met buitenvierkant aan het uiteinde van de handgreep

SCHROEVENDRAAIER-1/4IN-4KT-L225MM

Omschrijving:
Bladlengte: 110 mm; 1/4 inch
Ronde, glansverchroomde doorlopende kling met opname voor binnenvierkant
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch ratel met omschakelhendel

HEFBOOMRATEL-OMSCHAKELBAAR-1/4IN-135MM

Omschrijving:
Lengte: 135 mm; Aansluiting: 1/4 inch; Hefboomlengte: 125 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW4

Omschrijving:
4 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW5

Omschrijving:
5 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW6

Omschrijving:
6 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW7

Omschrijving:
7 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW8

Omschrijving:
8 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW9

Omschrijving:
9 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW10

Omschrijving:
10 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW11

Omschrijving:
11 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW12

Omschrijving:
12 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW13

Omschrijving:
13 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW14

Omschrijving:
14 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW5,5

Omschrijving:
5,5 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hoekverlengstuk 1/4 inch

VERLENGSTUK-1/4IN-KANTEL-L25MM

Omschrijving:
25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/4IN-L150MM

Omschrijving:
152 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/4IN-FLEXIBEL-L150MM

Omschrijving:
150 mm
Flexibel
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch cardangewricht

KNIEGEWRICHT-1/4IN

Omschrijving:
Aandrijving: Buitenvierkant
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel TX voor TX-schroeven

DOPSLEUTEL-1/4IN-BIN.TX-TX10

Omschrijving:
TX10
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel TX voor TX-schroeven

DOPSLEUTEL-1/4IN-BIN.TX-TX15

Omschrijving:
TX15
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel TX voor TX-schroeven

DOPSLEUTEL-1/4IN-BIN.TX-TX20

Omschrijving:
TX20
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel TX voor TX-schroeven

DOPSLEUTEL-1/4IN-BIN.TX-TX25

Omschrijving:
TX25
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel TX voor TX-schroeven

DOPSLEUTEL-1/4IN-BIN.TX-TX27

Omschrijving:
TX27
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel TX voor TX-schroeven

DOPSLEUTEL-1/4IN-BIN.TX-TX30

Omschrijving:
TX30
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel TX voor TX-schroeven

DOPSLEUTEL-1/4IN-BIN.TX-TX40

Omschrijving:
TX40
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 dopsleutel inbus voor binnenzeskantbouten, metrisch

DOPSLEUTEL-1/4IN-BIN6KT-SW4

Omschrijving:
0 - Niet van toepassing; Lengte: 32 mm; 4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 dopsleutel inbus voor binnenzeskantbouten, metrisch

DOPSLEUTEL-1/4IN-BIN6KT-SW5

Omschrijving:
0 - Niet van toepassing; Lengte: 32 mm; 5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 dopsleutel inbus voor binnenzeskantbouten, metrisch

DOPSLEUTEL-1/4IN-BIN6KT-SW6

Omschrijving:
0 - Niet van toepassing; Lengte: 32 mm; 6 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel sleuf gesleufd

DOPSLEUTEL-1/4IN-5,5X1,0

Omschrijving:
Lengte: 32 mm; 1,0 x 5,5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel PH PH

DOPSLEUTEL-1/4IN-H1

Omschrijving:
PH1
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel PH PH

DOPSLEUTEL-1/4IN-H2

Omschrijving:
PH2
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel PH PH

DOPSLEUTEL-1/4IN-H3

Omschrijving:
PH3
Hoeveelheid: 1 x
Hardschuim
1 x
Hardschuim

FMINRT-(F.096501432)-215X105X30MM

Omschrijving: Klemeffect
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metalen doos, maat 1 Leeg

KIST-METAAL-220X110X35-GR1

Omschrijving:
220 x 110 x 40 mm
Hoeveelheid: 1 x