Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/4 inch dopsleutel1/4 inch TX-dopsleutel met boring TX met boring

1/4 inch dopsleutel TX met gat
DOPSLEUTEL-1/4IN-TX15-MET-BORING-37MM

Art.-nr. 0715113615

EAN 4056807698755

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/4 inch dopsleutel1/4 inch TX-dopsleutel met boring TX met boring

Art.-nr. 0715113615
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
Opname

1/4 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aandrijving

TX met gat

Aansluiting

TX15

Lengte (L1)

37 mm

Bladlengte (L2)

17,5 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

12 mm

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Zinkgefosfateerd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie