1/4 inch dopsleutel metrisch zeskant lang metrisch, lang
1/4 inch dopsleutel metrisch zeskant lang
DOPSLEUTEL-1/4IN-LANG-6KT-SW4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlakte: Verchroomd, gepolijst
- Aandrijving: Binnenvierkant 1/4", kogelvanggroef
- Schroefkop: Voor zeskantkop
Datasheets(X)
Schroefverbindingen op tapeinden, draadstangen
![]() | |
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aandrijving | Voor buitenzeskant |
Sleutelwijdte | 4 mm |
Lengte (L1) | 50 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 4,8 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 11,9 mm |
Uitvoering | Lang |
Diepte dopsleutel (t) | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |