1/4 inch dopsleutel Voor interne 5-sterschroeven
1/4 inch dopsleutel binnenvijfkant
DOPSLEUTEL-1/4IN-5STER-M.GAT-GR40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitvoering: verchroomd, mat
- Aandrijving: 1/4", kogelvanggroef
- Schroefkop: Vijfkantprofiel met boring
- Geometrie: kort
Speciaal profiel met boring voor montage van:
- Temperatuursensoren, luchtstroomsensoren en moderne dieselinspuitsystemen
- Airbagsysteem (DC)
- Schakelkasten op radiozendmasten
- Buitenspiegels (Mercedes-Benz C-, E-, S-klasse)
- Regeleenheid startonderbreking
![]() | |
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aandrijving | Vijfster met gat |
Aansluiting | 5star SZ40 |
Lengte (L1) | 37 mm |
Bladlengte (L2) | 17.5 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 12 mm |
Uitvoering | Kort |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)