1/4 inch dopsleutel TX-kop Voor schroeven met buiten-TX
1/4 inch dopsleutel buiten-TX
DOPSLEUTEL-1/4IN-BUI.TX-E11
ZEBRA


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlak: verchroomd
- Aandrijving: 1/4" vierkante kop, kogelvanggroef
- Aandrijving: Voor schroeven met buiten-TX
![]() | |
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aandrijving | Voor buiten-TX |
Aansluiting | E11 |
Lengte (L1) | 22 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 12 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 12 mm |
Oppervlakte | Verchroomd |
Datasheets(X)