1/4 inch dopsleutel TX Plus
DOPSLEUTEL-1/4IN-TX5EP-25MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aandrijving | TX-Plus |
Aansluiting | E5 |
Lengte (L1) | 25 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 12 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 8,5 mm |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Zinkgefosfateerd |