Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/4 inch dopsleutel TX IP

1/4 inch dopsleutel TX IP
DOPSLEUTEL-1/4IN-TX15IP-37MM

Art.-nr. 0715113715

EAN 4056807699240

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/4 inch dopsleutel TX IP

Art.-nr. 0715113715
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
Opname

1/4 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aandrijving

TX IP

Aansluiting

TX15

Lengte (L1)

37 mm

Bladlengte (L2)

17,5 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

12 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Zinkgefosfateerd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie