Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/4 inch bitratel

Bitratel 1/4 inch
BITRATEL-1/4IN-L100MM
ZEBRA

Art.-nr. 07120145
EAN 4049557634470

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Aandrijving: Voor 1/4" zeskantkopaandrijving volgens DIN 3126-C 6.3 en E 6.3

  • Kop: Extreem compacte ratelkop, fijne vertanding, 64 tanden

  • Oppervlak: Verchroomd

  • 2-componentenhandgreep, extreem smal ontwerp, 10° omlaag gebogen

  • Zeer robuust ontwerp, max. moment tot 40 Nm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

C 6.3 (1/4 inch)

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Ratelkophoogte

10 mm

Rateldiameter

16.6 mm

Handvatdikte

10.5 mm

Handvatbreedte

15 mm

Lengte

100 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie