1/4 inch bithouder E 6,3 Magnetisch
Bithouder E 6,3 (1/4) snelwissel magneet
BITHOUDER-SWF-1/4IN-MAGN-L51MM

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Veilig
Bit wordt automatisch vergrendeld
Eenvoudig insteken en verwijderen van bits
Het veermechanisme vergemakkelijkt het wisselen van bits
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | E 6,3 (1/4 inch) |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Aansluiting | 1/4 inch |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Hulsdiameter (D) | 15 mm |
Bladlengte (L1) | 20 mm |
Lengte (L) | 51 mm |