1/4 inch bitadapter Met snelwisselknop
1⁄4 adapter met snelwisselspankop
ADAPTER-BIT-1/4IN-4KT-SNELWISSEL
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/129434.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149996.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aandrijving: 14 inch buitenvierkant, DIN 3121
Voor gebruik met ratel of ander buitenvierkant
Kop: 1/4 inch binnenzeskant, DIN 3126
Datasheets(X)
Universele bevestiging van 1/4 inch bits
![]() | |
Opname (S2) | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aansluiting (S1) | 1/4 inch |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Lengte (L1) | 30 mm |
Lengte bevestigingselement (L2) | 11 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 13 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 14 mm |