Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/4 inch 2-in-1 adapter

Bithouder E 6,3 snelwisselkop 2 in 1

Art.-nr. 0614176636

EAN 4046777564358

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/4 inch 2-in-1 adapter

Art.-nr. 0614176636
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
Dopsleutels en bitadapter in één gereedschap
  • Door verschuiven kan de huls worden gebruikt als dopsleuteladapter en als bithouder

  • Bithouder 1/4 inch E 6,3 voor dopsleutels met 1/4 inch vierkantaandrijving of 1/4 inch zeskant
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

E 6,3 (1/4 inch)

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Aansluiting

1/4 inch

Aandrijving

Binnenzeskant en buitenvierkant

Lengte (L)

60 mm

Bladlengte (L1)

26 mm

Hulsdiameter (D)

13 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie