Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/4" handgreep met kniegewricht

Kniegewricht 1/4 inch
HANDGREEP-M.KNIEGEWRICHT-1/4IN

Art.-nr. 0713110101

EAN 4024835397711

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/4" handgreep met kniegewricht

Art.-nr. 0713110101
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
  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Kniegewricht: 180° draaibaar, kop kan worden geremd in elke gewenste stand

  • Uitvoering: verchroomd, gepolijst

  • Kniegewricht van 180° voor correcte, flexibele bediening, zelfs op moeilijke plaatsen

  • Krachtig aanhalen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1/4 inch

Lengte (L)

150 mm

Handvatdiameter (A)

13 mm

Breedte van kop (B1)

12 mm

Breedte van kop (gedraaid) (B2)

22,5 mm

Productgewicht (per stuk)

122,800 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie