1/4" dopsleutel inbus Voor binnenzeskantbouten, metrisch
1/4 inch dopsleutel inbus
DOPSLEUTEL-1/4IN-BIN6KT-SW6
ZEBRA


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlak: Verchroomd, gepolijst/mat
- Aandrijving: 1/4 inch buitenvierkant, kogelgroef
- Opname: Voor binnenzeskant, DIN 7422
![]() | |
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aandrijving | Voor binnenzeskant |
Sleutelwijdte | 0 - Niet van toepassing |
Aansluiting | 6 mm |
Lengte (L1) | 32 mm |
Bladlengte (L2) | 12 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)