Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/4" dopsleutel inbus Voor binnenzeskantbouten, metrisch

1/4 inch dopsleutel inbus
DOPSLEUTEL-1/4IN-BIN6KT-SW3
ZEBRA

Art.-nr. 071511503
EAN 4011231726726

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Oppervlak: Verchroomd, gepolijst/mat

  • Aandrijving: 1/4 inch buitenvierkant, kogelgroef

  • Opname: Voor binnenzeskant, DIN 7422
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aandrijving

Voor binnenzeskant

Sleutelwijdte

0 - Niet van toepassing

Aansluiting

3 mm

Lengte (L1)

32 mm

Bladlengte (L2)

12 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

12 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie