Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2" universele krachtdoppenset 4-delig

Assortiment krachtdoppen 1/2 inch 4-delig
SUPERGRIPP KRACHTDOPSLEUTEL SET 4 DELIG

Art.-nr. 1952001452

EAN 4062856449163

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2" universele krachtdoppenset 4-delig

Art.-nr. 1952001452
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
Voor het losdraaien en vastdraaien van defecte en/of dolgedraaide wielmoeren met profiel of andere laagliggende schroefverbindingen met innovatief SuperGrip-profiel
  • Slipvrije grip op defecte of dolgedraaide schroefkoppen dankzij oppervlaktecontact, in tegenstelling tot de standaardpuntcontacten die normaal op de markt verkrijgbaar zijn

  • Losdraaien en vastdraaien; de schroeven blijven herbruikbaar

  • Hoogwaardig materiaal (CrMo)

  • Voor slagmoersleutels met 1/2 inch aandrijving

  • Met draaiende kunststof beschermhuls om gevoelige oppervlakken te beschermen

  • Geschikt voor zeshoekige, achthoekige, bi-zeshoekige, externe TX-, XZN-aandrijvingen en steraandrijvingen – zoals MB, Kia en Hyundai – en andere speciale aandrijvingen


Leveringsomvang:


  • 1 x dopsleutel SW 17, 19, 21, 22 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks

4 st

Opname

1/2 inch

Lengte

80 mm

Productgewicht (per stuk)

1074775,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie