Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2" universele krachtdoppenset 22-delig

Assortiment krachtdoppen 1/2 inch 22-delig
SUPERGRIPP KRACHTDOPSLEUTEL SET 24 DELIG

Art.-nr. 1952001453

EAN 4062856449170

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2" universele krachtdoppenset 22-delig

Art.-nr. 1952001453
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
Voor het los- en vastdraaien van defecte en/of dolgedraaide ongeprofileerde schroefverbindingen met het innovatieve nieuwe SuperGrip-profiel
  • Niet-slippend grijpen van defecte en afgeronde schroefverbindingen mogelijk door contact met het oppervlak

  • Losdraaien en vastdraaien; de schroeven blijven herbruikbaar

  • Hoogwaardig materiaal (CrMo)

  • Voor slagmoersleutels met 1/2 inch aandrijving

  • Extra maat 22 mm, zeskantige aandrijving voor krappe montageposities

  • Met doorgaande boring, dus ook geschikt voor tapeinden inclusief schroefverbindingen van de schokdemper


Leveringsomvang:


  • 1 x dopsleutel 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm

  • 1 x krachtverlengstuk 75, 125, 250 mm

  • 1 x 3/8 tot 1/2 inch doorlopend-gat-adapter

  • 1 x doorslag

  • 2 x seegerring o-ring

  • 2 x borgpen
Opmerking

Kan ook worden gebruikt voor intacte schroefverbindingen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks

22 st

Opname

1/2 inch

Productgewicht (per stuk)

2500,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie