Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2" lambdasleutel

1/2 inch lambdasleutel, kort
LAMBDASLEUTEL, 1/2'', KORT

Art.-nr. 071451 61

EAN 4011231717151

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2" lambdasleutel

Art.-nr. 071451 61
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
Kort
  • Gehard speciaal staal voor bijzonder hoge belastingen

  • De doppen zijn voorzien van sleuven voor het opnemen van sondes met niet-verwijderbare kabels, zodat beschadiging hiervan is uitgesloten.

  • Bespaart tijd en geld in de werkplaats

  • Toepasbaar op alle lambdasondes

  • Met sleuf

  • Voor alle korte (verwarmde en niet-verwarmde) sondes met niet-verwijderbare kabels (bijv. Ford, Opel/Vauxhall, Nissan)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte (SW)

22 mm

Lengte (L)

70 mm

Buitendiameter (d)

33 mm

Materiaal

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie