1/2 inch spiraaldoppen
1/2 inch spiraaldoppen
UITDRAAIERDOP-1/2IN-L38-SW19
Art.-nr. 0714131319
EAN 4052703273140
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nauwkeurig gefabriceerd conisch spiraalprofiel
1/2 inch aandrijving, maat 16–21 mm
Alle dopsleutels zijn ook voorzien van sleutelvlakken voor externe aandrijving
Geleverd in een metalen doos met duurzame schuiminzet met klemeffect
Geschikt voor slagschroevendraaiers
Eenvoudig uitdraaien van rondgedraaide schroeven of moeren
dankzij de conische spiraalvorm
Grote tijdbesparing
dankzij het snelle lossen, in plaats van het omslachtige verhitten of uitboren
Ideale oplossing voor draadstangen of tapbouten
dankzij externe zeskantschacht
Datasheets(X)
Voor reparaties en demontagewerk in alle werkplaatsen voor personen-/bedrijfsvoertuigen, van slotenmakers en metaalbewerkers etc.
Opname | 1/2 inch |
Diameter | 19 mm |
Sleutelwijdte | 26 mm |
Lengte | 38 mm |