1/2 inch momentsleutel met doordrukratel
MOMENTSLEUTEL-1/2IN-60-300NM
Art.-nr. 0714720300
EAN 4062856259380
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Precisiewerk
- Nauwkeurig aanhalen met een zeer hoge nauwkeurigheid van de begrenzerkoppeling van ± 3%, daardoor nauwkeuriger dan voorgeschreven in de norm
- Duidelijk hoorbare en voelbare indicatie wanneer de koppelwaarde is bereikt voor gecontroleerder aandraaien
- Gemakkelijk afleesbaar, grote dubbele schaal in Nm en ft-lb
- Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien
- Vergrendelknop voor vergrendelen en ontgrendelen van ingestelde waarden
- Voldoet aan ISO-norm 6789-1 voor handmatige momentschroevendraaiers
Gebruiksvriendelijk
- Compact ontwerp met een ratelkophoogte van slechts 24 mm, ideaal om ook in kleine ruimtes te werken
- Hoeft na gebruik niet te worden losgemaakt, dus geen reset nodig naar de laagste schaalwaarde
- Ergonomische, antislip 2C-handgreep voor comfortabel werken en optimale vermogensoverdracht
- Eenvoudig te gebruiken dankzij het doorsteekvierkant voor snel verwisselen van dopsleutels
- Geschikt voor rechts- en linksdraaiend aandraaien voor nauwkeurig vastdraaien van rechtse en linkse schroefdraad
- Robuuste, slijtvaste, vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic na gebruik)
- Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer
- Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld
- Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik
Datasheets(X)
Breed scala aan mogelijke toepassingen voor gecontroleerd, nauwkeurig aanhalen van moeren en bouten met een gespecificeerd aanhaalmoment.
![]() | |
Aansluiting | 1/2 inch |
Min./max. meetbereik koppel | 60-300 Nm |
Min./max. meetbereik koppel in inches | 45-220 lbf.ft |
Aantal slagen van min. naar max. momentwaarde | 16 |
Uitvoering | Met 60 tanden - rotatiehoek van 6 graden |
Schaalwaarde moment hoofdschaal | 5 Nm |
Meetnauwkeurigheid koppel | +/- 3 % |
Geschikt voor rechtshandig gebruik | Ja |
Geschikt voor linkshandig gebruik | Ja |
ISO | 6789-1 |
Lengte (L1) | 571 mm |
Hefboomlengte (L2) | 475 mm |
Handvatlengte (L3) | 167 mm |
Ratelkophoogte (B1) | 24 mm |
Ratelkophoogte met vierkant (B2) | 39 mm |
Handvatdiameter (D1) | 37 mm |
Breedte ratelkop (D2) | 50 mm |