Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch lambdasleutel lang

1/2" lambdasleutel, lang
LAMBDA-DOPSLEUTEL-1/2IN-L110MM

Art.-nr. 071451 60

EAN 4011231717137

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch lambdasleutel lang

Art.-nr. 071451 60
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
  • Gehard speciaal staal voor bijzonder hoge belastingen

  • De aandrijving is voorzien van een sleuf voor het opnemen van sondes met niet-verwijderbare kabels, zodat beschadiging hiervan is uitgesloten.

  • Bespaart tijd en geld in de werkplaats

  • Voor alle lambdasensors

  • Sleuf en aangedraaide trap

  • Voor alle lengten – verwarmde en niet-verwarmde – sondes met niet-verwijderbare kabels (bijv. Ford, Opel, Nissan, VW en de nieuwe meerklepsmotoren 's van Mercedes)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte (SW)

22 mm

Lengte (L)

110 mm

Buitendiameter (d)

33 mm

Materiaal

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie