1/2 inch krachtdopsleutelinlay, extra lang
1/2 inch krachtdoppenset lang zeskant alu-velgen
KRACHTDOP-1/2IN-XL-LANG-ALU-VELG-SW21MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Perfecte werklengte
Garandeert een veilige afstand van de spatbordrand.
Beschermt tegen schade
De draaibare kunststof huls beschermt de coating van de aluminium rand.
Eenvoudige identificatie
Het kleurcodesysteem van deze dopsleutels en hun maatmarkering maken het eenvoudiger om de juiste sleutelbreedte te bepalen en zo tijdverspilling te minimaliseren.
Datasheets(X)
Compatibel met deze en meer: Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG.
![]() | |
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aansluiting | 0 - Niet van toepassing |
Sleutelwijdte | 21 mm |
Aandrijving | Buitenzeskant |
Lengte (L1) | 130 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 30 mm |
Diepte dopsleutel (t) | 35 mm |
Binnendiameter huls (d2) | 29,5 mm |
Buitendiameter huls (d3) | 32,5 mm |
Uitvoering | Gat voor borgpen en groef voor O-ring, Extra lang, Metrisch |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gebronsd |