Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch krachtdopsleutelinlay, extra lang

1/2 inch krachtdoppenset lang zeskant alu-velgen
KRACHTDOP-1/2IN-XL-LANG-ALU-VELG-SW17MM

Art.-nr. 0714130170

EAN 4058794450668

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch krachtdopsleutelinlay, extra lang

Art.-nr. 0714130170
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
Bijzonder geschikt voor diepliggende wielmoeren.

Perfecte werklengte


Garandeert een veilige afstand van de spatbordrand.



Beschermt tegen schade


De draaibare kunststof huls beschermt de coating van de aluminium rand.



Eenvoudige identificatie


Het kleurcodesysteem van deze dopsleutels en hun maatmarkering maken het eenvoudiger om de juiste sleutelbreedte te bepalen en zo tijdverspilling te minimaliseren.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Compatibel met deze en meer: Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG.

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Vierkant

Aansluiting

0 - Niet van toepassing

Sleutelwijdte

17 mm

Aandrijving

Buitenzeskant

Lengte (L1)

130 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

30 mm

Diepte dopsleutel (t)

35 mm

Binnendiameter huls (d2)

25,5 mm

Buitendiameter huls (d3)

28,5 mm

Uitvoering

Gat voor borgpen en groef voor O-ring, Extra lang, Metrisch

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Gebronsd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie