Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch krachtdop Met versterkte ring voor lange levensduur

1/2 inch krachtdoppenset, zeskant v. alum. velgen
KRACHTDOP-1/2IN-LANG-ALU-VELG-SW19-POWER

Art.-nr. 071413419
EAN 4058794024654

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Norm: DIN 3121/ISO 1174

  • Vorm: lang


Lange levensduur


Versterkte ring voor een minstens twee keer langere levensduur dan standaard krachtdoppen voor lichtmetalen velgen.



Verwisselbare kunststof huls


Kunststof coating ter bescherming van aluminium velgen



Dopsleutels met kleurcodering


Benodigde maat is gemakkelijker te herkennen, spaart tijd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

19 mm

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Lengte (L1)

86 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

27.5 mm

Diepte dopsleutel (t)

20 mm

Binnendiameter huls (d2)

26 mm

Buitendiameter huls (d3)

28 mm

Uitvoering

Gesmeed

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Gebronsd

Reserveonderdelen voor dit product:
Plastic koker Voor 1/2 inch krachtdop

REPLSLEV-IMPSKT-1/2IN-WS19-3PCS