Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch knieratel, verlengbaar

Knieratel 1/2 inch verlengbaar
KNIEGEWRICHTRATEL-1/2IN-294-432MM

Art.-nr. 071513 92

EAN 4056807068978

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch knieratel, verlengbaar

Art.-nr. 071513 92
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
Verlengbaar tot max. 432 mm door middel van borgbus met vergrendeling

Norm: DIN 3122, ISO 3315



Optimale krachtoverbrenging


Verlengbare telescoopgreep tot max. 432 mm



Gemakkelijk in het gebruik


  • Snelle ontkoppeling met veiligheidsvergrendeling

  • Flexibel, draaiende ratelkop met vergrendeling. 72 tanden met een draaihoek van 5°.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1/2 inch

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd glansgepolijst

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Minimale/maximale lengte (L1)

294-432 mm

Handvatlengte (L3)

110 mm

Ratelkophoogte (B1)

15,5 mm

Ratelkophoogte met vierkant (B2)

34 mm

Buitendiameter huls (B3)

24 mm

Handvatdiameter (D1)

31 mm

Rateldiameter (D2)

40 mm

Reserveonderdelen voor dit product:
Onderhoudsset 9-delig

MAINTSET-RTCH-1/2IN-(F.071513 92)

Voor verlengbare kniegewrichtratel 1/2 inch.