1/2 inch kantelverlengstuk
1/2 inch kantelverlengstuk
VERLENGSTUK-1/2IN-KANTEL-L53MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Norm: DIN 3123, ISO 3316
- Oppervlak: Verchroomd
- Aandrijving: Binnenvierkant 1/2", kogelgroef
- Punt: 1/2 inch vierkant
- Hoekverdraaiing tot 8°
Datasheets(X)
Voor werk op moeilijk bereikbare plaatsen
![]() | |
Opname (S2) | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aansluiting (S1) | 1/2 inch |
Aandrijving | Buitenvierkant |
Lengte (L) | 50 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 24 mm |